AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE43RBX000 BASE PER SENSORI CONVENZIONALI

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE43RBX000 BASE PER SENSORI CONVENZIONALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Altezza - 12 mm

  • Diametro - 104 mm

  • Indirizzabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903288353

Codice prodotto

COE43RBX000

Cod. produttore

43RBX000

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Altezza:

12 mm

Diametro:

104 mm

Indirizzabile:

no

La base standard per rivelatori convenzionali ha un design a basso profilo ed un sistema di collegamento al sensore estremamente affidabile consentendo anche un bloccaggio di sicurezza del rivelatore. Dimensioni: ø 102 mm, h 11 mm.