COMELIT GROUP SPA - COE43KIT104 KIT CON CENTRALE CONVENZIONALE 4 ZONE - 43KIT104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 4
Con collegamento radio - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di indirizzi rivelatore - 128
Alimentazione di emergenza integrata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903397543
Codice prodotto
COE43KIT104
Cod. produttore
43KIT104
Produttore
COE
Numero di zone:
4
Con collegamento radio:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di indirizzi rivelatore:
128
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Adatto per collegamento bus:
no
Interfaccia esterna:
no
Altezza:
290 mm
Larghezza:
340 mm
Indirizzabile:
no
Profondità:
100 mm
Numero di uscite per segnalazione acustica:
2
Numero di uscite per segnalatori ottici:
3
Con alimentatore:
no
Dispositivo di chiamata integrato:
no
Tensione di esercizio:
230 V
Corrente assorbita:
50 mA
Autonomia:
0 h


