COMELIT GROUP SPA - COE41SCI000 SIRENA CON LAMPEGGIANTE INDIRIZZATA SU L - 41SCI000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 28...28 V
Tipo di corrente - DC
Tipo di segnale acustico - Programmabile
Colore della calotta - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
8023903288216
Codice prodotto
COE41SCI000
Cod. produttore
41SCI000
Produttore
COE
Tensione nominale:
28...28 V
Tipo di corrente:
DC
Tipo di segnale acustico:
Programmabile
Colore della calotta:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico:
Luce flash
Volume:
95 dB
Grado di protezione (IP):
IP30
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Colore del corpo:
Rosso
Potenza:
0.43 W
Corrente assorbita:
0.02 A
Lampada:
LED
Tipo di segnalatore acustico:
Altri
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Con contatto:
no
Frequenza del segnale sonoro:
0.6...1.3 kHz
Conforme a EN54-23:
sì
Volume mascherato:
320 m³
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


