COMELIT GROUP SPA - COE41RFU100 RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO - 41RFU100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Ottico
Collegamento in rete tramite cavo - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita) - no
Alimentazione primaria - Alimentazione
Confezione
1 PZ
EAN
8023903408164
Codice prodotto
COE41RFU100
Cod. produttore
41RFU100
Produttore
COE
Principio di funzionamento:
Ottico
Collegamento in rete tramite cavo:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):
no
Alimentazione primaria:
Alimentazione
Collegabile in rete via radio opzionale:
no
Stand-alone / Indipendente:
no
Presa separata necessaria:
sì
Con batteria di backup:
no
Max. Numero collegabile in rete:
250
Autoadesivo:
no
Colore:
Bianco
Batteria di backup inclusa:
Nessuno
Con indicatore della tensione:
sì
Rilevatore ottico di fumo:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro:
103 mm
Adatto per installazione a canale:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Con marchio Q:
no
Ingresso cavi:
Lato inferiore
Versione antideflagrante:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Altezza / Profondità:
49 mm


