COMELIT GROUP SPA - COE41PAE020 PULSANTE ALLARME MANUALE INDIRIZZATO IP6 - 41PAE020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Allarme antincendio (rosso)
Sistema radio - no
Con vetro di protezione - no
Colore - Rosso
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8023903350197
Codice prodotto
COE41PAE020
Cod. produttore
41PAE020
Produttore
COE
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Allarme antincendio (rosso)
Sistema radio:
no
Con vetro di protezione:
no
Colore:
Rosso
Materiale:
Plastica
Altezza:
114 mm
Larghezza:
114 mm
Profondità:
80 mm
Diametro:
0 mm
Con etichetta di protezione (in carta):
no
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67


