AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE41IOM122 MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI 2 USCITE - 41IOM122

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE41IOM122 MODULO INDIRIZZATO 2 INGRESSI 2 USCITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Modulo relè

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903351316

Codice prodotto

COE41IOM122

Cod. produttore

41IOM122

Produttore

COE

Tipo di accessorio / ricambio:

Modulo relè

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Il modulo indirizzato, con isolatore a bordo integrato, controlla due ingressi bilanciati e comanda due uscite supervisionate o a relè, in base al posizionamento dei 2 jumper all'interno del modulo. E’ alimentato dal loop ed è controllato dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Il modulo viene fornito in un contenitore plastico adatto per il montaggio a parete dotato di coperchio trasparente per consentirne l’ispezione visiva in modo semplice. Certificazione secondo EN54-17 e EN 54-18.