COMELIT GROUP SPA - COE41IOM040XL ADDRESSED MODULE 4 IN, LARGE BOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Modulo relè
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903396249
Codice prodotto
COE41IOM040XL
Cod. produttore
41IOM040XL
Produttore
COE
Tipo di accessorio / ricambio:
Modulo relè
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Il modulo indirizzato 41IOM040XL, con isolatore a bordo integrato, controlla quattro ingressi bilanciati. E’ alimentato dal loop ed è controllato dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Questo modulo viene fornito in un contenitore plastico adatto per il montaggio a parete, di dimensioni maggiorate per permettere una migliore facilità nel cablaggio dei cavi in ingresso ed uscita. Dimensioni box (mm) 178 x 128 x 58. Grado di protezione IP55. Certificazione secondo EN 54-17 e EN 54-18.