AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE41IOM004 MODULO INDIRIZZATO QUATTRO USCITE RELE? - 41IOM004

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE41IOM004 MODULO INDIRIZZATO QUATTRO USCITE RELE?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Modulo relè

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903288155

Codice prodotto

COE41IOM004

Cod. produttore

41IOM004

Produttore

COE

Tipo di accessorio / ricambio:

Modulo relè

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Il modulo indirizzato 41IOM004, con isolatore a bordo integrato, comanda quattro uscite a relè. E’ alimentato dal loop ed è controllato dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Il modulo viene fornito in un contenitore plastico adatto per il montaggio a parete dotato di coperchio trasparente per consentirne l’ispezione visiva in modo semplice. Certificazione secondo EN 54-17 e EN 54-18.