COMELIT GROUP SPA - COE41IOM000XL MODULO INDIRIZ. 1 OUT SUP. BOX GRANDE - 41IOM000XL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Modulo relè
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903396218
Codice prodotto
COE41IOM000XL
Cod. produttore
41IOM000XL
Produttore
COE
Tipo di accessorio / ricambio:
Modulo relè
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Il modulo indirizzato 41IOM000XL, con isolatore a bordo integrato, comanda un'uscita in tensione per il controllo di dispositivi ottico acustici, fermi elettromagnetici ecc.. con alimentazione separata. Morsetti per 24V utenze e out 24V max. 750mA separati. E’ alimentato dal loop ed è controllato dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Questo modulo viene fornito in un contenitore plastico adatto per il montaggio a parete, di dimensioni maggiorate per permettere una migliore facilità nel cablaggio dei cavi in ingresso ed uscita. Dimensioni box (mm) 178 x 128 x 58. Grado di protezione IP55. Certificazione secondo EN54-17 e EN 54-18.


