AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE41IOM000/240 MODULO INDIRIZZATO 1 USCITA RELAY 240VAC - 41IOM000/240

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE41IOM000/240 MODULO INDIRIZZATO 1 USCITA RELAY 240VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Modulo relè

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903376500

Codice prodotto

COE41IOM000/240

Cod. produttore

41IOM000/240

Produttore

COE

Tipo di accessorio / ricambio:

Modulo relè

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Modulo indirizzato art. 41IOM000/240, con isolatore a bordo integrato, comanda un'uscita relè a contatto pulito per il controllo di dispositivi con tensione di alimentazione fino 250VAC (4A) o 30VDC (3A). E' alimentato dal loop ed è controllato dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Il modulo viene fornito in un contenitore plastico adatto per il montaggio a parete dotato di coperchio trasparente per consentirne l’ispezione visiva in modo semplice. Certificazione secondo EN54-17 e EN 54-18.