COMELIT GROUP SPA - COE41CPE012 CENTRALE ANTINCENDIO ATENA EASY INDIRIZZ - 41CPE012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 48
Con collegamento radio - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di indirizzi rivelatore - 500
Alimentazione di emergenza integrata - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8023903287998
Codice prodotto
COE41CPE012
Cod. produttore
41CPE012
Produttore
COE
Numero di zone:
48
Con collegamento radio:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di indirizzi rivelatore:
500
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Adatto per collegamento bus:
no
Interfaccia esterna:
sì
Altezza:
416 mm
Larghezza:
310 mm
Indirizzabile:
sì
Profondità:
81 mm
Numero di uscite per segnalazione acustica:
2
Numero di uscite per segnalatori ottici:
4
Con alimentatore:
sì
Dispositivo di chiamata integrato:
sì
Tensione di esercizio:
230 V
Corrente assorbita:
65 mA
Autonomia:
0 h


