COMELIT GROUP SPA - COE41ALM172 ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE PER 41CPE118


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903408119
Codice prodotto
COE41ALM172
Cod. produttore
41ALM172
Produttore
COE
Alimentatore supplementare esterno serie LOGIRivelazione incendi, progettato per fornire autonomia ausiliaria alla centrale indirizzata 41CPE118 (max. 2) e al box addizionale 4 Loop Art. 41CPE104 (max. 2). Involucro metallico con grado di protezione IP30di colore grigio (430x330x150mm) delle stesse dimensioni di tutte le centrali e box Comelit serie LOGIRivelazione incendi per garantire il montaggio in strutture modulari. Alimentatore da 5A con uscita 12V per accumulatore, massima capacità delle batterie 2 x 12V / 17-22 Ah. Possibilità di monitoraggio continuo attivando l'opzione "Monitoraggio alimentatore esterno"dal menu della centrale antincendio 41CPE118. Certificazione secondo EN54-4, conforme a EN54-13.