COMELIT GROUP SPA - COE3526 SUPPORTO ORIENTABILE SU-GIU PER VISTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Espandere
Tipo di installazione - Altri
Tipo di interfaccia - LAN
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Larghezza in numero di moduli - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8023903346060
Codice prodotto
COE3526
Cod. produttore
3526
Produttore
COE
Funzione:
Espandere
Tipo di installazione:
Altri
Tipo di interfaccia:
LAN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Larghezza in numero di moduli:
0
Materiale:
Plastica
Larghezza:
37 mm
Altezza:
128 mm
Profondità:
14 mm