AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3452HD PULSANTIERA A/V SERIE 316 SENSE HD. VIP

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3452HD PULSANTIERA A/V SERIE 316 SENSE HD. VIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903373141

Codice prodotto

COE3452HD

Cod. produttore

3452HD

Produttore

COE

Pulsantiera in acciaio inox AISI 316 da incasso con montaggio filo muro. Certificata IK08. Completa di display LCD grafico e 15 pulsanti integrati nelle piastra senza movimento meccanico. Tastiera alfanumerica con scrittura braille. Funziona anche da chiave elettronica a codice. Consente la personalizzazione di un messaggio iniziale di benvenuto e il funzionamento con doppia lingua di interfaccia utente. Dotata di lettore RFID per comando serratura locale e di un rele' supplementare per usi vari. Può essere abbinata alle chiavi elettroniche SimpleControllo accessi per l'aggiornamento automatico dei nomi in rubrica. Completamente configurabile con il software art. 1249B (incluso, con cavo USB di collegamento) via porta USB, RS485, localmente sul modulo digitale stesso o, grazie al web server integrato, da remoto tramite connessione alla porta ethernet. È compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti del sistema Simplebus 1. Completa del gruppo art. 4680C per la gestione audio/video/serratura e di scatola da incasso con viti di fissaggio a scomparsa. Dimensioni della placca (LxHxP): 342x182x4 mm.