AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3337 MODULO ILLUMINATO. SERIE IKALL. SISTEMA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3337 MODULO ILLUMINATO. SERIE IKALL. SISTEMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo info

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Numero di pulsanti di chiamata - 0

  • Standard video - PAL

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903305043

Codice prodotto

COE3337

Cod. produttore

3337

Produttore

COE

Modello:

Modulo info

Tipo di installazione:

2 fili

Numero di pulsanti di chiamata:

0

Standard video:

PAL

Colore:

Acciaio Inox

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

PoE (Power over Ethernet):

Altri

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

Con custodia:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio / plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

12

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Tipo di immagine:

Colore

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Larghezza:

112 mm

Altezza:

89.5 mm

Profondità:

39 mm

Modulo retroilluminato a led per segnalazioni varie. Illuminazione cartellino selezionabile tra blu/bianco/spento. Contiene cartoncino per la scrittura dei nomi e dei codici degli utenti (max 12). Da utilizzare nel sistema tradizionale. Dimensioni: 112x89.5x39 mm