COMELIT GROUP SPA - COE3328 MODULO POWERCODE CHIAVE ELETTRONICA DIGI - 3328

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interfaccia - Nessuno
Numero max. di porte - 0
Tipo di lettura - Altri
Numero max. di persone - 300
Metodo di montaggio - Incasso / Parete
Confezione
1 PZ
EAN
8023903118742
Codice prodotto
COE3328
Cod. produttore
3328
Produttore
COE
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Numero max. di porte:
0
Tipo di lettura:
Altri
Numero max. di persone:
300
Metodo di montaggio:
Incasso / Parete
Stand-alone / Indipendente:
sì
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
12...12 V
Tensione di alimentazione DC:
12...12 V
Collegabile in rete:
no
Connessione PC:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Uscita segnale:
Ronzatore
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
12...12 V
Colore:
Grigio
Materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-25...55 °C
Modello:
Altri
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Larghezza:
112 mm
Altezza:
89.5 mm
Profondità:
40 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no