AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3271/VAP CASELLARIO POSTCOM, 1 CAS.POST. VERT, PR - 3271/VAP

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3271/VAP CASELLARIO POSTCOM, 1 CAS.POST. VERT, PR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di cassette postali - 1

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Argento

  • Con vano portariviste / Con scomparto giornali -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903019865

Codice prodotto

COE3271/VAP

Cod. produttore

3271/VAP

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di cassette postali:

1

Materiale:

Alluminio

Colore:

Argento

Con vano portariviste / Con scomparto giornali:

Numero di pulsanti di chiamata:

0

Accoppiabile:

Adatto per il montaggio di più cassette postali:

no

Numero di moduli installabili:

0

Larghezza totale:

340 mm

Altezza complessiva:

1200 mm

Profondità totale:

124 mm

Larghezza della cassa:

0 mm

Con illuminazione:

no

Altezza della cassa:

0 mm

Profondità del case:

0 mm

Volume del caso:

0 l

Fessura di inserimento:

Altri

Larghezza della fessura di inserimento:

0 mm

Altezza della fessura di inserimento:

0 mm

Rimozione:

Altri

Tipo di frame di rendering:

Angolare

Con vano portapacchi:

no

Con staffa fissaggio palo:

no

Con angolo di pioggia sporgente:

no

Con Fotocamera:

no

Con autorizzazione PIN per collezionista:

no

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Casellario senza citofono, verticale, apertura anteriore, con piantana, 1 bucalettere