AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3244/4/RI/B PULS. A/V BRONZATA SERIE ROMA PER GRUPPO - 3244/4/RI/B

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3244/4/RI/B PULS. A/V BRONZATA SERIE ROMA PER GRUPPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 44

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903242799

Codice prodotto

COE3244/4/RI/B

Cod. produttore

3244/4/RI/B

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

44

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Colore:

Altri

Pulsantiera videocitofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura bronzata da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il gruppo audio/video che dipende dal tipo di cablaggio. 44 pulsanti, 4 file. Dimensioni piastra 340x477x3 mm. Dimensioni scatola 320x411x55 mm. portalampade