COMELIT GROUP SPA - COE3236/4/RI/B PULS. A/V BRONZATA SERIE ROMA PER GRUPPO - 3236/4/RI/B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata - 36
Tipo di installazione - Tecnologia di rete
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8023903242775
Codice prodotto
COE3236/4/RI/B
Cod. produttore
3236/4/RI/B
Produttore
COE
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
36
Tipo di installazione:
Tecnologia di rete
Colore:
Altri
Pulsantiera videocitofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura bronzata da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il gruppo audio/video che dipende dal tipo di cablaggio. 36 pulsanti, 4 file. Dimensioni piastra 340x431x3 mm. Dimensioni scatola 320x365x55 mm. portalampade


