AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3214/2/RI/A PULS. ANTRACITE A/V SERIE ROMA PER GRUPP - 3214/2/RI/A

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3214/2/RI/A PULS. ANTRACITE A/V SERIE ROMA PER GRUPP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 14

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903242256

Codice prodotto

COE3214/2/RI/A

Cod. produttore

3214/2/RI/A

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

14

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Colore:

Antracite

Pulsantiera videocitofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura grigio antracite da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il gruppo audio/video che dipende dal tipo di cablaggio. 14 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x385x3 mm. Dimensioni scatola 160x328x55 mm. portalampade