COMELIT GROUP SPA - COE3160/2 SCATOLA DA INCASSO PER PULSANTIERA VANDA - 3160/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 242 mm
Larghezza - 130 mm
Materiale - Plastica
Profondità - 58 mm
Metodo di montaggio - Orizzontale / Verticale
Confezione
1 PZ
EAN
8023903029857
Codice prodotto
COE3160/2
Cod. produttore
3160/2
Produttore
COE
Altezza:
242 mm
Larghezza:
130 mm
Materiale:
Plastica
Profondità:
58 mm
Metodo di montaggio:
Orizzontale / Verticale
Accoppiabile:
sì
2 moduli. Dimensioni 130x242x58 mm


