COMELIT GROUP SPA - COE3110/3A SCATOLA DA INCASSO 3 MODULI PER PULSANTI - 3110/3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 302.5 mm
Larghezza - 123.5 mm
Materiale - Plastica
Profondità - 50 mm
Metodo di montaggio - Verticale
Confezione
1 PZ
EAN
8023903106695
Codice prodotto
COE3110/3A
Cod. produttore
3110/3A
Produttore
COE
Altezza:
302.5 mm
Larghezza:
123.5 mm
Materiale:
Plastica
Profondità:
50 mm
Metodo di montaggio:
Verticale
Accoppiabile:
sì
Scatola da incasso per pulsantiere da esterno a 3 moduli. Installabile anche su pareti in cartongesso (tramite accessori opzionali). Dimensioni (L x H x P): 123.5 x 302.5 x 50mm.


