COMELIT GROUP SPA - COE3063D MODULO 8 PUL. 2 FILI E VIP PER MONOPLACC - 3063D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo di controllo / comando
Tipo di installazione - 2 fili
Numero di pulsanti di chiamata - 0
Standard video - PAL
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8023903316551
Codice prodotto
COE3063D
Cod. produttore
3063D
Produttore
COE
Modello:
Modulo di controllo / comando
Tipo di installazione:
2 fili
Numero di pulsanti di chiamata:
0
Standard video:
PAL
Colore:
Bianco
Strategia di lettura biometrica:
no
Lettura del codice della strategia:
no
Supporto dati per la strategia di lettura:
no
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
PoE (Power over Ethernet):
Altri
Installabile a incasso:
sì
Montaggio superficiale:
no
Con custodia:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio / plastica
Contiene tastierino:
no
Numero di utenti:
1
Con funzione giorno/notte:
no
Angolo di apertura telecamera:
0 °
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Tipo di immagine:
Colore
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
55 mm
Profondità:
30 mm


