COMELIT GROUP SPA - COE3061A PULSANTE ANALOGICO CON CARTELLINO - 3061A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante
Tipo di installazione - 2 fili
Numero di pulsanti di chiamata - 1
Standard video - PAL
Colore - Neutro
Confezione
1 PZ
EAN
8023903345124
Codice prodotto
COE3061A
Cod. produttore
3061A
Produttore
COE
Modello:
Pulsante
Tipo di installazione:
2 fili
Numero di pulsanti di chiamata:
1
Standard video:
PAL
Colore:
Neutro
Strategia di lettura biometrica:
no
Lettura del codice della strategia:
no
Supporto dati per la strategia di lettura:
no
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
PoE (Power over Ethernet):
Altri
Installabile a incasso:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con custodia:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio / plastica
Contiene tastierino:
no
Numero di utenti:
1
Con funzione giorno/notte:
no
Angolo di apertura telecamera:
0 °
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Tipo di immagine:
Colore
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Larghezza:
97 mm
Altezza:
22 mm
Profondità:
7.4 mm


