COMELIT GROUP SPA - COE3052/4/RI PULSANTIERA AUDIO SERIE ROMA PER GRUPPO - 3052/4/RI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata - 52
Tipo di installazione - Tecnologia di rete
Colore - Oro
Confezione
1 PZ
EAN
8023903255706
Codice prodotto
COE3052/4/RI
Cod. produttore
3052/4/RI
Produttore
COE
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
52
Tipo di installazione:
Tecnologia di rete
Colore:
Oro
Pulsantiera citofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 52 pulsanti, 4 file. Dimensioni piastra 340x500x3 mm. Dimensioni scatola 320x434x55 mm. 9 portalampade


