COMELIT GROUP SPA - COE3032/4/RI/B PULS. AUDIO BRONZATA SERIE ROMA PER GRUP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata - 32
Tipo di installazione - Tecnologia di rete
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8023903242546
Codice prodotto
COE3032/4/RI/B
Cod. produttore
3032/4/RI/B
Produttore
COE
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
32
Tipo di installazione:
Tecnologia di rete
Colore:
Altri
Pulsantiera citofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura bronzata da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 32 pulsanti, 4 file. Dimensioni piastra 340x408x3 mm. Dimensioni scatola 320x342x55 mm. portalampade