AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3020/2/RI/B PULS. AUDIO BRONZATA SERIE ROMA PER GRUP - 3020/2/RI/B

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3020/2/RI/B PULS. AUDIO BRONZATA SERIE ROMA PER GRUP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 20

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903242508

Codice prodotto

COE3020/2/RI/B

Cod. produttore

3020/2/RI/B

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

20

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Colore:

Altri

Pulsantiera citofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura bronzata da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 20 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x454x3 mm. Dimensioni scatola 160x397x55 mm. portalampade