COMELIT GROUP SPA - COE3014/2/RI/A PULS. ANTRACITE AUDIO SERIE ROMA PER GRU - 3014/2/RI/A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata - 14
Tipo di installazione - Tecnologia di rete
Colore - Antracite
Confezione
1 PZ
EAN
8023903242034
Codice prodotto
COE3014/2/RI/A
Cod. produttore
3014/2/RI/A
Produttore
COE
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
14
Tipo di installazione:
Tecnologia di rete
Colore:
Antracite
Pulsantiera citofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura grigio antracite da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 14 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x385x3 mm. Dimensioni scatola 160x328x55 mm. portalampade


