AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE30087301 SENSORE MICROFONICO DI ROTTURA VETRI - 30087301

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE30087301 SENSORE MICROFONICO DI ROTTURA VETRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Rivelatore acustico di rottura vetro

  • Raggio di monitoraggio - 0 m

  • Colore - Bianco

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

  • Compatibile con Google Assistant - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903200089

Codice prodotto

COE30087301

Cod. produttore

30087301

Produttore

COE

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Rivelatore acustico di rottura vetro

Raggio di monitoraggio:

0 m

Colore:

Bianco

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sensore microfonico di rottura vetri. Attraverso un microprocessore elabora i suoni rilevati da un preciso microfono ed invia la segnalazione di allarme alla centrale. Protezione tamper antiasportazione. Alimentazione 7,5 - 15 VDC. Corrente assorbita durante il normale funzionamento 5mA, max 80mA (in allarme). Dimensioni: 92x59x27mm. Peso 100g.