COMELIT GROUP SPA - COE30087010 CONT. MAGNETICO DI POTENZA DA SUPERFICIE - 30087010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contatti - Altri
Wireless - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Con cavo di collegamento - sì
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8023903200003
Codice prodotto
COE30087010
Cod. produttore
30087010
Produttore
COE
Contatti:
Altri
Wireless:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Con cavo di collegamento:
sì
Colore:
Altri
lunghezza del cavo di connessione:
200 m
Diametro del sensore:
0 mm
Lunghezza sensore:
8 mm
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
31 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


