COMELIT GROUP SPA - COE3005/RI/B PULS. AUDIO BRONZATA SERIE ROMA PER GRUP - 3005/RI/B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata - 5
Tipo di installazione - Tecnologia di rete
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8023903242416
Codice prodotto
COE3005/RI/B
Cod. produttore
3005/RI/B
Produttore
COE
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
5
Tipo di installazione:
Tecnologia di rete
Colore:
Altri
Pulsantiera citofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura bronzata da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 5 pulsanti, 1 fila. Dimensioni piastra 135x339x3 mm. Dimensioni scatola 115x273x55 mm. portalampada


