AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3004NV PULSANTIERA VIDEO IN ALLUMINIO, 4 PULS, - 3004NV

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3004NV PULSANTIERA VIDEO IN ALLUMINIO, 4 PULS,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 4

  • Tipo di installazione - 2 fili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903254006

Codice prodotto

COE3004NV

Cod. produttore

3004NV

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

4

Tipo di installazione:

2 fili

Pulsantiera video citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalampade per lampade a siluro (non a corredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere video citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 4 pulsanti, 1 fila. Dimensioni piastra 135x293x4 mm. Dimensioni scatola 115x273x55 mm. 1 portalampada