COMELIT GROUP SPA - COE3002NV PULSANTIERA VIDEO IN ALLUMINIO, 2 PULS, - 3002NV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata - 2
Tipo di installazione - 2 fili
Confezione
1 PZ
EAN
8023903253993
Codice prodotto
COE3002NV
Cod. produttore
3002NV
Produttore
COE
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
2
Tipo di installazione:
2 fili
Pulsantiera video citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalampade per lampade a siluro (non a corredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere video citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 2 pulsanti, 1 fila. Dimensioni piastra 135x247x4 mm. Dimensioni scatola 115x227x55 mm. 1 portalampada


