AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3001NV PULSANTIERA VIDEO IN ALLUMINIO, 1 PULS,

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3001NV PULSANTIERA VIDEO IN ALLUMINIO, 1 PULS,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 1

  • Tipo di installazione - 2 fili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903253986

Codice prodotto

COE3001NV

Cod. produttore

3001NV

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

1

Tipo di installazione:

2 fili

Pulsantiera video citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalampade per lampade a siluro (non a corredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere video citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 1 pulsante, 1 fila. Dimensioni piastra 135x224x4 mm. Dimensioni scatola 115x204x55 mm. 1 portalampada