COMELIT GROUP SPA - COE3001NA PULSANTIERA AUDIO IN ALLUMINIO, 1 PULS, - 3001NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata - 1
Tipo di installazione - 2 fili
Confezione
1 PZ
EAN
8023903253795
Codice prodotto
COE3001NA
Cod. produttore
3001NA
Produttore
COE
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
1
Tipo di installazione:
2 fili
Pulsantiera citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalampade per lampade a siluro (non acorredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 1 pulsante, 1 fila. Dimensioni piastra 135x224x4 mm. Dimensioni scatola 115x204x55 mm. 1 portalampada


