AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE2702W CITOFONO MINI 2 PULSANTI. TRADIZIONALE - 2702W

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE2702W CITOFONO MINI 2 PULSANTI. TRADIZIONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Con video - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Standard video - PAL

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903297485

Codice prodotto

COE2702W

Cod. produttore

2702W

Produttore

COE

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Con video:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Standard video:

PAL

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Tipo di immagine:

Bianco e nero

Con funzione memoria:

no

Protezione dalle intercettazioni:

Tasto apriporta / controllo luci:

Funzioni di commutazione:

no

Vivavoce:

no

Con spie luminose:

no

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Diagonale dello schermo:

0 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

0 inch

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Apriporta automatico:

no

Tipo di interfaccia:

Altri

Esclusione di chiamata:

Intercomunicante:

no

Tono di chiamata differenziabile:

no

Apparecchio modulare:

Volume regolabile:

Con touch screen:

no

Larghezza:

105 mm

Altezza:

190 mm

Profondità:

28 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Citofono serie MINI per sistema tradizionale con chiamata elettronica, pulsante apriporta e pulsante supplementare per servizi aggiuntivi. Regolazione volume di chiamata e privacy tramite selettore a 3 posizioni. L'attivazione della privacy è segnalata da un'indicartore di colore rosso. Dimensioni: 105x191x28mm