COMELIT GROUP SPA - COE2608 CITOFONO VERSIONE BASIC CABLAGGIO SIMPLE - 2608

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - 2 fili
Con video - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Standard video - PAL
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SimplebusTop
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8023903176209
Codice prodotto
COE2608
Cod. produttore
2608
Produttore
COE
Tipo di installazione:
2 fili
Con video:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Standard video:
PAL
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo di immagine:
Bianco e nero
Con funzione memoria:
no
Protezione dalle intercettazioni:
sì
Tasto apriporta / controllo luci:
sì
Funzioni di commutazione:
no
Vivavoce:
no
Con spie luminose:
no
Possibile collegamento con lo smartphone:
no
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Diagonale dello schermo:
0 mm
Diagonale dello schermo in pollici:
0 inch
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Apriporta automatico:
no
Tipo di interfaccia:
Altri
Esclusione di chiamata:
sì
Intercomunicante:
no
Tono di chiamata differenziabile:
no
Apparecchio modulare:
sì
Volume regolabile:
sì
Con touch screen:
no
Larghezza:
95 mm
Altezza:
215 mm
Profondità:
58 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


