AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE20046810 MODULO SIMPLEHOME 2 INGRESSI 2 USCITE AN - 20046810

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE20046810 MODULO SIMPLEHOME 2 INGRESSI 2 USCITE AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Larghezza in numero di moduli - 3

  • Numero di ingressi - 2

  • Numero di canali in uscita - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8023903192643

Codice prodotto

COE20046810

Cod. produttore

20046810

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

3

Numero di ingressi:

2

Numero di canali in uscita:

2

Modulo SimpleHome dotato di 2 ingressi e 2 uscite analogiche 0-10V, le 2 uscite possono essere utilizzate per il comando di dimmer o ballast con ingresso 0-10V per il controllo di sorgenti luminose. Dimensioni 53x90x58mm (3 moduli DIN). Non è possibile collegare l'art.20046708 (sensore di temperatura da incasso). Assorbimento max 40mA.