AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE20004520 ALIMENTATORE 24VCC DA FONDO QUADRO, 7A - 20004520

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE20004520 ALIMENTATORE 24VCC DA FONDO QUADRO, 7A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di linee alimentabili - 1

  • Corrente max. di uscita - 7000 mA

  • Altro sistema bus - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903302752

Codice prodotto

COE20004520

Cod. produttore

20004520

Produttore

COE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di linee alimentabili:

1

Corrente max. di uscita:

7000 mA

Altro sistema bus:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Larghezza in numero di moduli:

0

Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con indicazione LED:

Numero di bobine di isolamento integrate:

0

Tensione secondaria:

24 V

Alimentatore switching da fondo quadro. Tensione di ingresso 115/230VAC, uscita stabilizzata 24VDC. Corrente di uscita 7A. E? possibile l?installazione in parallelo di più alimentatori della stessa tipologia. E? dotato di un contatto pulito che permette di attivare un secondo alimentatore in caso di guasto oppure di attivare una segnalazione acustica o visiva. Contenitore in alluminio ed acciaio verniciato. Grado di protezione: IP20. Dimensioni (L x H x P): 75 x 112 x 132 mm.