AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE20004151 SONDA PT100 DA PARETE - 20004151

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE20004151 SONDA PT100 DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Modello - Sensore multiplo

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Segnale acustico - no

  • Altro sistema bus - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903362121

Codice prodotto

COE20004151

Cod. produttore

20004151

Produttore

COE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Modello:

Sensore multiplo

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Segnale acustico:

no

Altro sistema bus:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Con riscaldamento:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con DCF77:

no

Accoppiatore bus incluso:

Grado di protezione (IP):

IP30

Stazione meteorologica:

no

Numero RAL (affine):

0

Ingresso analogico:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Sonda di temperatura PT100 per installazione a parete con fissaggio su scatola tonda o quadrata. Connessione diretta al modulo art. 20004140. Range di misurazione da -30°C a +90°C. Contenitore in ABS, colore bianco. Dimensioni (L x H x P): 85x91x27 mm.