AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE20004120 SONDA TEMP./UMIDITA DA INTERNO SU KEYST - 20004120

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE20004120 SONDA TEMP./UMIDITA DA INTERNO SU KEYST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Modello - Sensore multiplo

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Segnale acustico - no

  • Altro sistema bus - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903284942

Codice prodotto

COE20004120

Cod. produttore

20004120

Produttore

COE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Modello:

Sensore multiplo

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Segnale acustico:

no

Altro sistema bus:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Nero

Con riscaldamento:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con DCF77:

no

Accoppiatore bus incluso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Stazione meteorologica:

no

Numero RAL (affine):

9005

Ingresso analogico:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Sonda per la misurazione della temperatura e umidità interna. Da collegare direttamente sul BUS SimpleHome per realizzare il controllo di temperatura e umidità e comandare sistemi di riscaldamento, raffrescamento, VMC in base alle condizioni interne. Permette il controllo di sistemi a più velocità (fan-coil, VMC, etc..) attraverso uscite a rel‚ o uscita analogica 0-10V. Include la funzione di controllo del punto di rugiada per prevenire la formazione di condensa. Installazione su qualsiasi serie civile mediante adattatore con attacco Controllo accessistone. Assorbimento max: 5mA.