AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE20003310W SUPERVISORE 4,3 ICONA MANAGER VIP BIANC

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE20003310W SUPERVISORE 4,3 ICONA MANAGER VIP BIANC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Modello - Pannello di comando e segnalazione

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altro sistema bus - Altri

  • Display - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903281408

Codice prodotto

COE20003310W

Cod. produttore

20003310W

Produttore

COE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Modello:

Pannello di comando e segnalazione

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altro sistema bus:

Altri

Display:

Colore

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Funzione Touch (comandi a sfioramento):

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiatore bus incluso:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Composizione:

Elemento di comando

Alloggiamento per etichetta:

Altre interfacce:

Ethernet

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9003

Grado di protezione (IP):

IP30

Icona Manager 4.3"Touch Screen con videocitofonia Sistema ViP integrata, gestione del sistema di automazione domestica SimpleHome, del sistema di antintrusione SimpleAntintrusione e del sistema di diffusione sonora. Display touch screen capacitivo 4.3"con riconoscimento di gesture per una navigazione agevolata all?interno dei menu. Dotato di serie di comandi Sensitive Touch per apriporta, attivazione fonica, configurabili a comparsa con una gesture (funzione swipe) per autoaccensione, servizio privacy e di altri 3 comandi per funzioni programmabili, led di segnalazione porta aperta e nuovi messaggi. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata, prevede ingressi di allarme e panico e micro SD card. Personalizzazione della suoneria e funzione videosegretria con messaggio per assente. Sensore di temperatura e umidità integrato. Lettore RFID per attivazione scenari ingresso e uscita. Alimentazione da BUS di comunicazione a 12-24Vdc. Il supervisore permette di comandare luci, tapparelle, aperture automatizzate, termoregolazione a zone con schedulazioni personalizzate, gestione irrigazione, visualizzazione dei consumi di energia elettrica, acqua, gas, ecc..., gestione distacco carichi elettrici, gestione e comando del sistema di antintrusione, visualizzazione di telecamere su rete IP. Colore bianco. Dimensioni 142,5x147x23mm. Sporgenza dal muro con scatola da incasso (art. 6117) 25 mm. Assorbimento max. 6W.