COMELIT GROUP SPA - COE20003300W SUPERVISORE 7 MAXI MANAGER CON ANDROID - 20003300W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Modello - Pannello di controllo
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altro sistema bus - Altri
Display - Colore
Confezione
1 PZ
EAN
8023903279665
Codice prodotto
COE20003300W
Cod. produttore
20003300W
Produttore
COE
Sistema bus EIB / KNX:
no
Modello:
Pannello di controllo
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altro sistema bus:
Altri
Display:
Colore
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Funzione Touch (comandi a sfioramento):
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Composizione:
Elemento di comando
Alloggiamento per etichetta:
sì
Altre interfacce:
Altri
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9003
Grado di protezione (IP):
IP30


