AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1998VC CENTRALINO COMPLETO DI MONITOR X SB COLO

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1998VC CENTRALINO COMPLETO DI MONITOR X SB COLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903210521

Codice prodotto

COE1998VC

Cod. produttore

1998VC

Produttore

COE

Il centralino di portineria in versione da tavolo con tastiera digitale alfanumerica e display a colori da 3,5’ per la visione del visitatore e il controllo degli ingressi. Consente di visualizzare il codice e il nome dell’utente da chiamare e dell’utente chiamante, mantenendo in memoria le chiamate inevase. Modalità giorno/ notte e servizio intercomunicante utente/utente. Consente l’indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Consente l’invio di chiamate con codice indiretto, la gestione delle segnalazione di allarme provenienti dagli utenti. Utilizzabile come centralino principale o secondario. Memorizzabili fino a 4000 nominativi. Dotato di porta USB, del SW da PC dedicato per lo scaricamento dei nomi e di borchia di collegamento all’impianto scollegabile tramite cavo RJ. Compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti Simplebus 2. Alimentazione 24 Vca con 1195. Dimensioni: 200x130x223mm.