AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1610 UNITA AUDIO SISTEMA TRADIZIONALE 4+N SE - 1610

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1610 UNITA AUDIO SISTEMA TRADIZIONALE 4+N SE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Numero di pulsanti di chiamata - 0

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Costruzione modulare -

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903208900

Codice prodotto

COE1610

Cod. produttore

1610

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Numero di pulsanti di chiamata:

0

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Costruzione modulare:

Colore:

Nero

Con Fotocamera:

no

Con targhetta:

no

Con copertura:

no

Protezione antivandalo:

no

Altezza:

55 mm

Larghezza:

108 mm

Profondità:

35 mm

Portiere citofonico con morsettiera e doppio amplificatore, altoparlante stagno e microfono ad elettret, i due volumi del microfono e dell’altoparlante regolabili frontalmente. Da inserire nei moduli art. 33400, 33401, 33402. Dimensioni 102x55x38 mm