AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1596B ALIM. 100-240VAC/33VDC,60W. CERTIFICATO - 1596B

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1596B ALIM. 100-240VAC/33VDC,60W. CERTIFICATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Tensione di uscita - 33 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Corrente max. di uscita - 1800 mA

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903344912

Codice prodotto

COE1596B

Cod. produttore

1596B

Produttore

COE

Applicazione:

Altri

Tensione di uscita:

33 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente max. di uscita:

1800 mA

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di corrente:

DC

Tensione di ingresso:

240 V

A prova di corto-circuito:

Larghezza in numero di moduli:

7

Grado di protezione (IP):

Altri

Altezza:

60.5 mm

Larghezza:

118.09 mm

Profondità:

92.59 mm

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di controllo:

no

Funzione di valutazione:

no

Numero di apparecchi collegabili:

100

Indicazione / controllo di funzionamento:

no

Blocco della programmazione:

no

Con contatto:

no

Alimentatore con primario 110÷240V e uscita 33VDC / 1.8A continui per pulsantiera 316 Touch Art. 3454. Dotato di protezioni interne per sovracorrenti e cortocircuiti. Dimensioni: 118.09x92.59x60.5 mm (7 moduli DIN). Certificato PSE.