AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1538 ALIMENTATORE CITOFONICO. SISTEMA 4+1 - 1538

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1538 ALIMENTATORE CITOFONICO. SISTEMA 4+1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Posto esterno

  • Tensione di uscita - 10 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Corrente max. di uscita - 0 mA

  • Tipo di installazione - 2 fili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903001976

Codice prodotto

COE1538

Cod. produttore

1538

Produttore

COE

Applicazione:

Posto esterno

Tensione di uscita:

10 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente max. di uscita:

0 mA

Tipo di installazione:

2 fili

Frequenza:

50...50 Hz

Tipo di corrente:

AC

Tensione di ingresso:

12 V

A prova di corto-circuito:

Larghezza in numero di moduli:

6

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

95 mm

Larghezza:

105 mm

Profondità:

65 mm

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di controllo:

no

Funzione di valutazione:

no

Numero di apparecchi collegabili:

1

Indicazione / controllo di funzionamento:

no

Blocco della programmazione:

no

Con contatto:

no

Alimentatore per impianti citofonici con generatore di chiamata elettronica. Alimentazione 230V AC. Uscite 12V AC / 10V DC. Protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi. Dimensioni: 105x95x65 mm (6 moduli DIN).