AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1456LC INTERFACCIA CONTROLLO ASCENSORI - VIP - 1456LC

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1456LC INTERFACCIA CONTROLLO ASCENSORI - VIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Commutare

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Tipo di interfaccia - LAN

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Larghezza in numero di moduli - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903356298

Codice prodotto

COE1456LC

Cod. produttore

1456LC

Produttore

COE

Funzione:

Commutare

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Tipo di interfaccia:

LAN

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Larghezza in numero di moduli:

0

Materiale:

Plastica

Larghezza:

66 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

35 mm

Interfaccia per la gestione di ascensori KONE tramite API. Il gateway è dotato di n°1 porta ethernet per il collegamento alla rete del sistema VIP e di 4 porte per il collegamento per l'interfacciamento con il sitema di gestione degli ascensori KONE di cui una porta PoE Comelit, due porte con PoE Comelit disabilitabile. Inoltre è dotato di ingresso per alimentazione 40-56 VDC. Dimensioni 70x90x62mm (4 moduli DIN).