AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1456B/MET10 10 LIC. MASTER RIN. ANNUALE X 1456B (EMA - 1456B/MET10

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1456B/MET10 10 LIC. MASTER RIN. ANNUALE X 1456B (EMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Espandere

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Tipo di interfaccia - LAN

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Larghezza in numero di moduli - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903395280

Codice prodotto

COE1456B/MET10

Cod. produttore

1456B/MET10

Produttore

COE

Funzione:

Espandere

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Tipo di interfaccia:

LAN

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Larghezza in numero di moduli:

0

Materiale:

Altri

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Licenze master rinnovo annuale per art. 156B (10 licenze), invio per e-mail.