COMELIT GROUP SPA - COE1456B/ME100 100 LICENZE MASTER PER 1456B, SISTEMA VI - 1456B/ME100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Espandere
Tipo di installazione - Tecnologia di rete
Tipo di interfaccia - LAN
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Larghezza in numero di moduli - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8023903302530
Codice prodotto
COE1456B/ME100
Cod. produttore
1456B/ME100
Produttore
COE
Funzione:
Espandere
Tipo di installazione:
Tecnologia di rete
Tipo di interfaccia:
LAN
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Larghezza in numero di moduli:
0
Materiale:
Altri
Larghezza:
0 mm
Altezza:
0 mm
Profondità:
0 mm


